Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 930 12X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:930 12X13
Rubix:d1184863
Producator:009300018
EAN:8014230036649



Detalii produs : 930 12X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 12X13
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 103,6 g |
| Deschidere | 12x13 |
| Lungime | 124 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
