Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 930 20X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:930 20X22
Rubix:d1191264
Producator:009300036
EAN:8014230036687



Detalii produs : 930 20X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 20X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 256,5 g |
| Deschidere | 20x22 |
| Lungime | 156 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
