Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 932 22X22
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:932 22X22
Rubix:d1181296
Producator:009320022
EAN:8014230036960




Detalii produs : 932 22X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 932 22X22
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 599,5 g |
| Deschidere | 22x22 |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 32.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
