Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 15X15
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 15X15
Rubix:d1181008
Producator:009330015
EAN:8014230081762




Detalii produs : 933 15X15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 15X15
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 202 g |
| Deschidere | 15x15 |
| Lungime | 182 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
