Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 18X18
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 18X18
Rubix:d1191939
Producator:009330018
EAN:8014230081793




Detalii produs : 933 18X18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 18X18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 320 g |
| Lungime | 215 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
