Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 21X21
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 21X21
Rubix:d1181605
Producator:009330021
EAN:8014230081823




Detalii produs : 933 21X21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 21X21
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 548,3 g |
| Lungime | 236 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
