Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 933 28X28
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:933 28X28
Rubix:d1184006
Producator:009330028
EAN:8014230081892




Detalii produs : 933 28X28 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 28X28
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1222 g |
| Lungime | 314 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
