Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 94 30X32
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:94 30X32
Rubix:d1190498
Producator:000940030
EAN:8014230075808





Detalii produs : 94 30X32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 94 30X32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 669,3 g |
| Deschidere | 30x32 |
| Lungime | 300 mm |
| Tip | cheie pentru conducte |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 50.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
