Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 94K 8X10
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:94K 8X10
Rubix:d1183262
Producator:000949008
EAN:8014230725710

Detalii produs : 94K 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 94K 8X10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41,5 g |
| Deschidere | 8x10 |
| Lungime | 140 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
