Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 942BX 5
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:942BX 5
Rubix:d1182165
Producator:009420004
EAN:8014230381114

Detalii produs : 942BX 5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 942BX 5
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 80,8 g |
| Deschidere | 5 |
| Lungime | 190 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
