Referințe
Beta Tools:951TX 40
Rubix:d1187960
Producator:009510840
EAN:8014230377780

Detalii produs : 951TX 40 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x155x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 115 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 40 |
| Lungime | 215 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
