Referințe
Beta Tools:952L 18
Rubix:d1186158
Producator:009520418
EAN:8014230193502

Detalii produs : 952L 18 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 1110x205x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1287 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 18 |
| Lungime | 1100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
