Referințe
Beta Tools:9535 M
Rubix:d1190998
Producator:095350012
EAN:8014230671444



Detalii produs : 9535 M BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 9535 M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 350x270x5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 279 g |
| Culoare | alb |
| Mărime | m |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Gramaj | 180 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
