Referințe
Beta Tools:9542S XL
Rubix:d1189854
Producator:095420025
EAN:8014230761442



Detalii produs : 9542S XL BETA - TROUSERS BETA TOOLS 9542S XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x260x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 320 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | xl |
| Material de bază | elastan |
| Culoare secundară | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
