Referințe
Beta Tools:9542S XXL
Rubix:d1188192
Producator:095420026
EAN:8014230761459



Detalii produs : 9542S XXL BETA - TROUSERS BETA TOOLS 9542S XXL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x260x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 329 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | 2xl |
| Material de bază | elastan |
| Culoare secundară | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
