Referințe
Beta Tools:9579C XL
Rubix:d1188928
Producator:095791004
EAN:8014230411248



Detalii produs : 9579C XL BETA - WORK COATS BETA TOOLS 9579C XL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 400x300x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 600 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | negru |
| Gramaj | 260 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
