Referințe
Beta Tools:9588S/10A
Rubix:d1184412
Producator:095881001
EAN:8014230411675



Detalii produs : 9588S/10A BETA - ABRASIVE SHEET BETA TOOLS 9588S/10A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x210x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2010 g |
| Lungime | 290 mm |
| Lățime | 970 mm |
| Bob | mediu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
