Referințe
Beta Tools:96AS 1/30
Rubix:d1187224
Producator:000960698
EAN:8014230081519

Detalii produs : 96AS 1/30 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96AS 1/30
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 0,2 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 1/30 |
| Lungime | 44 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
