Seturi de chei - Accesorii Beta Tools 96L/SCV12
Seturi de chei - Accesorii Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:96L/SCV12
Rubix:d1191412
Producator:000960978
EAN:8014230663616
Detalii produs : 96L/SCV12 BETA - SET OF WRENCHES - ACCESSORY BETA TOOLS 96L/SCV12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x90x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

