Bloc polei și soclu injector Beta Tools 960A 27
Bloc polei și soclu injector Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:960A 27
Rubix:d1185263
Producator:009600017
EAN:8014230101798
Detalii produs : 960A 27 BETA - PULLEY BLOCK AND INJECTOR SOCKET BETA TOOLS 960A 27
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 208,5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

