Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 960G
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:960G
Rubix:d1187772
Producator:009600151
EAN:8014230696119

Detalii produs : 960G BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 960G
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 287 g |
| Deschidere | 28.3 |
| Lungime | 122 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
