Referințe
Beta Tools:96BPINOX-AS 9/64
Rubix:d1183774
Producator:000961993
EAN:8014230768885

Detalii produs : 96BPINOX-AS 9/64 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96BPINOX-AS 9/64
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18,75 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 9/64 |
| Lungime | 112 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
