Referințe
Beta Tools:96TINOX-AS 1/4
Rubix:d1182886
Producator:000961868
EAN:8014230769219

Detalii produs : 96TINOX-AS 1/4 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96TINOX-AS 1/4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 140 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 1/4 |
| Lungime | 236 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
