Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 970OT 96
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:970OT 96
Rubix:d1182281
Producator:009700196
EAN:8014230572246

Detalii produs : 970OT 96 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 970OT 96
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 125x125x83 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2072 g |
| Deschidere | 96 |
| Lungime | 96 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
