Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 99ST VN/80
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:99ST VN/80
Rubix:d1188678
Producator:000990298
EAN:8014230110271
Detalii produs : 99ST VN/80 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99ST VN/80
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 24x12x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11,5 g |
| Lungime | 7 mm |
| Tip | cheie cu cârlig |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
