Referințe
Beta Tools:993PL 150
Rubix:d1185084
Producator:009930010
EAN:8014230039138

Detalii produs : 993PL 150 BETA - TWEEZERS BETA TOOLS 993PL 150
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 24,3 g |
| Forma nasului | ascutit |
| Lungime | 150 mm |
| Greutate | 24.3 g |
| Material | oţel inoxidabil |
| Finisare | izolat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
