Referințe
Beta Tools:C68/7
Rubix:d1187355
Producator:068000007
EAN:8014230462462

Detalii produs : C68/7 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS C68/7
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 393000 g |
| Numărul de compartimente | 1 |
| Lungime | 3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
| Lățime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
