Referințe
Beta Tools:928B 21
Rubix:d1192377
Producator:009280121
EAN:8014230953335

Detalii produs : 928B 21 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928B 21
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 21 mm |
| Lungime | 51 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 175 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
