• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 52MQ 21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52MQ 21

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 52MQ 21

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:52MQ 21
    Rubix:d1184846
    Producator:000520121
    EAN:8014230953946
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 52MQ 21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52MQ 21


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9582460580 FORTIS - 9582460580 FORTIS4932471518 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471518894 10 GEDORE - GEDORE 894 10 SINGLE OPEN ENDED SPANNER 10MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.859557490050 FORMAT - 9557490050 FORMAT7444SG-M-36 BAHCO - BAHCO 7444SG-M-36 RING END SLOGGING WR 3653 115 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 53 115Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 66A.10X13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.141952M-8 BAHCO - BAHCO 1952M-8 COMBINATION WRENCH195K 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 195K 8X10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.11F42HS 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS 126 13x16 GEDORE - 6 13x16 GEDORE94 11X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 94 11X13
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut