• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(696)
    • Instrumente specifice(2.105)
    • Scule auto(971)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Unelte rezistente la explozii ATEX
    5. Chei fara scânteie ATEX
    6. Cheie antideflagrantă
    7. 78BA-AS 31/32 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA-AS 31/32

    Cheie antideflagrantă Beta Tools 78BA-AS 31/32

    Cheie antideflagrantă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:78BA-AS 31/32
    Rubix:d1192874
    Producator:000780937
    EAN:8014230861937
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 78BA-AS 31/32 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA-AS 31/32


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    845999 ROEBUCK - 845999 CHEIE COMBINATA ANTISCANTEIE DESCHIDERE 22MM ROEBUCKCheie antideflagrantă Facom 440.21SR42BA-AS 15/16 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 42BA-AS 15/1642BA-AS 13/16 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 42BA-AS 13/1678BA-AS 1.5/8 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA-AS 1.5/878BA-AS 1.9/16 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA-AS 1.9/16Cheie antideflagrantă Facom 440.7SR58BA-AS 1.5/8 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 58BA-AS 1.5/8Cheie antideflagrantă Facom 120A.2PSR378BA 530 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 378BA 530378BA 430 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 378BA 43049.19SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 49.19SR58BA 90 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 58BA 90Cheie antideflagrantă Facom 113A.6SR42BA 28 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 42BA 28
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut