• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(696)
    • Instrumente specifice(2.105)
    • Scule auto(971)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Unelte rezistente la explozii ATEX
    5. Chei fara scânteie ATEX
    6. Cheie antideflagrantă
    7. 78BA 100 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA 100

    Cheie antideflagrantă Beta Tools 78BA 100

    Cheie antideflagrantă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:78BA 100
    Rubix:d1182043
    Producator:000780900
    EAN:8014230801629
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 78BA 100 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 78BA 100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    937BA 30 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 937BA 3075.10SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 75.10SR965BA 35 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 965BA 35966BA/V60 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 966BA/V60Cheie antideflagrantă Facom 440.46SR50.27SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 50.27SRCheie antideflagrantă Facom 134A.14SR937BA 36 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 937BA 36845994 ROEBUCK - 845994 CHEIE COMBINATA ANTISCANTEIE DESCHIDERE 17MM ROEBUCK58BA 85 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 58BA 8549.80SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 49.80SR99BA 115 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 99BA 115Cheie antideflagrantă Facom VH85.750SRCheie antideflagrantă Facom 49.60SR42BA-AS 1/2 BETA - EXPLOSION-PROOF WRENCH BETA TOOLS 42BA-AS 1/2
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut