Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-688-8M-30CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-688-8M-30CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d351115

Detalii produs : HTD868830CXA CONTITECH - HTD868830CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 688 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere