Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1600-8M-30 SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1600-8M-30 SYNCHROCOLOR
Rubix:d348716

Detalii produs : HTD8160030COL CONTITECH - HTD8160030COL CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere