Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-669-3M-9CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-669-3M-9CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d348685

Detalii produs : HTD36699CXP CONTITECH - HTD36699CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 669 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere