Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1224-8M-20 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1224-8M-20 SYNCHROBELT
Rubix:d349557

Detalii produs : HTD8122420 CONTITECH - HTD8122420 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1224 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere