Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1240-5M-25 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1240-5M-25 SYNCHROBELT
Rubix:d349761

Detalii produs : HTD5124025 CONTITECH - HTD5124025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1240 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere