Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-400-8M-30 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-400-8M-30 SYNCHROBELT
Rubix:d349482

Detalii produs : HTD840030 CONTITECH - HTD840030 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 400 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere