Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-501-3M-6 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-501-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:d348841
EAN:4010858891879

Detalii produs : HTD35016 CONTITECH - HTD35016 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 501 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere