Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-632-8M-85 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-632-8M-85 SYNCHROBELT
Rubix:d352244

Detalii produs : HTD863285 CONTITECH - HTD863285 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 632 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere