Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-960-3M-6 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-960-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:d352495

Detalii produs : HTD39606 CONTITECH - HTD39606 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 960 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere