Curea de transmisie HTD ContiTech CTD-2800-8M-36 SYNCHROCHAIN CARBON
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD-2800-8M-36 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:d351061
Producator:CTD 8M 2800 36 C
EAN:4051817286831

Detalii produs : CTD 8M 2800 36 C CONTITECH - CTD 8M 2800 36 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2800 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere