Curea de transmisie HTD ContiTech CTD-3360-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD-3360-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:d352624

Detalii produs : CTD 14M 3360 90 C CONTITECH - CTD 14M 3360 90 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3360 mm |
| Lățimea centurii | 90 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere