Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1190-14M-115CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1190-14M-115CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d352023

Detalii produs : HTD141190115CXA CONTITECH - HTD141190115CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1190 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere