Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1520-8M-50CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1520-8M-50CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d346540

Detalii produs : HTD8152050CXA CONTITECH - HTD8152050CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1520 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere