Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2248-8M-85CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2248-8M-85CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d349567

Detalii produs : HTD8224885CXA CONTITECH - HTD8224885CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2248 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere