Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2310-14M-55CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2310-14M-55CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d348443

Detalii produs : HTD-2310-14M-55CXA SYNCHROFORCE CONTITECH - HTD-2310-14M-55CXA SYNCHROFORCE CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2310 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere