Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-416-8M-50CXA SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-416-8M-50CXA SYNCHROFORCE
Rubix:d348009

Detalii produs : HTD841650CXA CONTITECH - HTD841650CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 416 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere