Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1080-8M-85CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1080-8M-85CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d347950

Detalii produs : HTD8108085CXP CONTITECH - HTD8108085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1080 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere