Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-200-5M-9CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-200-5M-9CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d345435

Detalii produs : HTD52009CXP CONTITECH - HTD52009CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 200 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere