Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-270-3M-15CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-270-3M-15CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d352205

Detalii produs : HTD327015CXP CONTITECH - HTD327015CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 270 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere